Juego de llaves combinadas ∙ Perfil hexagonal doble exterior

Número de artículo: 603/17N
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
Tipo de producto Llave

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 603/17N
EAN / GTIN 4000896024063
Número del fabricante 603/17N
Número L L60140 3485

Descripción

Descripción:

  • Superficie: cromada
  • DIN 3113 forma B, ISO 3318, ISO 7738, Conforme a DIN EN 3709
  • Made In Germany
  • Salida: Perfil hexagonal doble exterior
  • Ancho de llave: ∙ 7 – 27
  • Peso neto (kg): 2.33 kg
  • Número de herramientas: 17

Volumen de suministro:

Llave combinada 603-7 ∙ 603-8 ∙ 603-9 ∙ 603-10 ∙ 603-11 ∙ 603-12 ∙ 603-13 ∙ 603-14 ∙ 603-15 ∙ 603-16 ∙ 603-17 ∙ 603-18 ∙ 603-19 ∙ 603-21 ∙ 603-22 ∙ 603-24 ∙ 603-27

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra