RSEV 17-125 Amoladora de renovación

Número de artículo: 603829510
Price per
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 1-2 semanas
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
Suministro de energía Funcionamiento con alimentación de red
Tipo de producto Lijadoras angulares

Identificación y clasificación

Número de artículo 603829510
EAN / GTIN 4061792176768
Número del fabricante 603829510
Fabricante Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Descripción

Descripción:

  • Para rectificar y remover efectivamente hormigón, solado y recubrimientos con muelas de copa diamantadas
  • Sistema universal utilizable para un rectificado libre de polvo en áreas interiores y exteriores
  • Cubierta antiestática de succión, desmontable sin herramientas, para usar como amoladora angular con cubierta protectora
  • Par de giro y capacidad de carga altos para aplicaciones extremas en uso continuo
  • Alto nivel de progreso del trabajo gracias al robusto motor Marathon de Metabo de gran fuerza de arrastre
  • Peso ligero, ideal para rectificar paredes y techos
  • Trabajos cerca de los bordes gracias al segmento imperdible para plegar
  • Electrónica de onda plena Vario-Tacho-Constamatic (VTC) con rueda de ajuste: para trabajar con revoluciones adecuadas al material que permanecen constantes bajo carga
  • Arranque electrónico suave para una puesta en marcha sin contragolpes
  • Seguro contra una puesta en marcha involuntaria: evita un arranque no intencionado tras un corte de corriente
  • Embrague de seguridad S-automatic de Metabo: desacoplamiento mecánico del accionamiento cuando se bloquea la herramienta de inserción, para un trabajo seguro
  • Empuñadura adicional VibraTech (MVT) de Metabo de pocas vibraciones
  • Con metaBOX, la solución inteligente para el transporte y almacenamiento

    Suministro estándar
  • Empuñadura adicional VibraTech (MVT) de Metabo, Cubierta de aspiración GED 125, Brida de apoyo, Tuerca de dos agujeros, Muela abrasiva diamantada hormigón ″classic″, Llave de agujeros frontales, metaBOX 165 L

Característica:

  • Potencia suministrada: 1040 W
  • Revoluciones bajo carga nominal: 9600 /min
  • Peso sin cable: 2.7 kg
  • Longitud del cable: 4 m
  • Revoluciones marcha en vacío: 2800 - 9600 /min
  • Inseguridad de medición K: 1.5 m/s²
  • Inseguridad de medición K: 3 dB(A)
  • Potencia nominal absorbida: 1700 W
  • Rectificado de superficie: 5.5 m/s²
  • Nivel de intensidad acústica: 93 dB(A)
  • Nivel de potencia acústica (LwA): 104 dB(A)
  • Ø de la muela hueca: 125 mm
  • Rosca de husillo: M 14

Descargas y documentos

Productos adecuados

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra