Llave poligonal acodada VDE

Número de artículo: 6036510
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
    Tipo de producto Llave

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 6036510
    EAN / GTIN 4010886603659
    Número del fabricante 6036510

    Descripción

    Descripción:

    Aislamiento VDE hasta 1000 V, según EN 60900/IEC 60900, aislamiento Check-Tool doble
    aislamiento de protección hasta 1000 V, según EN 60900/IEC 60900, aislamiento doble Check-Tool

    Característica:

    • Longitud total [mm]: 215 mm
    • Material: Acero al vanadio 31CrV3
    • Anchura entre planos [mm]: 15
    • Aislamiento 1000 V: sí
    • Registro REACH disponible: no
    • Certificado VDE: sí

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra