Llave poligonal acodada VDE

Número de artículo: 6036430
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Llave

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 6036430
EAN / GTIN 4010886603642
Número del fabricante 6036430

Descripción

Descripción:

Aislamiento VDE hasta 1000 V, según EN 60900/IEC 60900, aislamiento Check-Tool doble
aislamiento de protección hasta 1000 V, según EN 60900/IEC 60900, aislamiento doble Check-Tool

Característica:

  • Longitud total [mm]: 210 mm
  • Material: Acero al vanadio 31CrV3
  • Anchura entre planos [mm]: 14
  • Aislamiento 1000 V: sí
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: sí

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra