• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

W 13-125 Quick Amoladora angular

Número de artículo: 603627000
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
Tipo de producto Lijadoras angulares

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 603627000
EAN / GTIN 4061792176614
Número del fabricante 603627000
Número L L01750 387

Descripción

Descripción:

  • Alta vida útil en aplicaciones exigentes: amoladora angular robusta y potente con la densidad de potencia más alta de su clase, para un avance rápido del trabajo
  • Vida útil más larga, más fuerza de arrastre: el motor Marathon de Metabo con protección contra el polvo patentado, hasta un 20% más de capacidad de sobrecarga y un 50% más de par de giro
  • Cambio del disco rápido, sin herramienta presionando un botón con el sistema M-Quick de Metabo
  • Cubierta protectora regulable sin necesidad de herramientas; se puede fijar protegida contra torsión
  • Empuñadura adicional VibraTech (MVT) de Metabo de pocas vibraciones
  • Embrague de seguridad mecánico S-automatic de Metabo: minimiza el contragolpe cuando se bloquea el disco al nivel más bajo en el mercado – para una máxima protección del usuario y continuar con el trabajo rápidamente
  • Seguro contra arranque involuntario tras un corte de corriente
  • La carcasa del engranaje se puede montar girando en pasos de 90° para el uso con la mano izquierda o para cortar
  • Escobillas de carbón autodesconectantes para la protección del motor

    Suministro estándar
  • Cubierta protectora, Brida de apoyo, Tuerca de sujeción M-Quick, Empuñadura adicional VibraTech (MVT) de Metabo

Característica:

  • Potencia suministrada: 830 W
  • Par de giro: 3.4 Nm
  • Revoluciones bajo carga nominal: 8000 /min
  • Peso sin cable: 2.4 kg
  • Circunferencia de la empuñadura: 206 mm
  • Longitud del cable: 4 m
  • Revoluciones marcha en vacío: 11000 /min
  • Inseguridad de medición K: 1.5 m/s²
  • Inseguridad de medición K: 3 dB(A)
  • Potencia nominal absorbida: 1350 W
  • Rectificado de superficie: 6 m/s²
  • Nivel de intensidad acústica: 94 dB(A)
  • Nivel de potencia acústica (LwA): 105 dB(A)
  • Ø del disco: 125 mm
  • Rectificar con hoja abrasiva: 2.5 m/s²
  • Rosca de husillo: M 14

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios