W 750-115 Amoladora angular

Número de artículo: 603604000
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 1-2 semanas
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
Suministro de energía Funcionamiento con alimentación de red
Tipo de producto Lijadoras angulares

Identificación y clasificación

Número de artículo 603604000
EAN / GTIN 4061792153295
Número del fabricante 603604000
Número L L01750 133
Fabricante Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Descripción

Descripción:

  • Robusta, universal y económica: amoladora angular ergonómica para cualquier aplicación
  • Motor robusto
  • Cubierta protectora protegida contra torsión
  • Seguro contra arranque involuntario tras un corte de corriente

    Suministro estándar
  • Cubierta protectora, Brida de apoyo, Tuerca de dos agujeros, Empuñadura adicional, Llave de agujeros frontales

Característica:

  • Potencia suministrada: 475 W
  • Par de giro: 1.9 Nm
  • Revoluciones bajo carga nominal: 7000 /min
  • Peso sin cable: 1.8 kg
  • Circunferencia de la empuñadura: 180 mm
  • Longitud del cable: 2.5 m
  • Revoluciones marcha en vacío: 11500 /min
  • Inseguridad de medición K: 1.5 m/s²
  • Inseguridad de medición K: 3 dB(A)
  • Potencia nominal absorbida: 750 W
  • Rectificado de superficie: 7.5 m/s²
  • Nivel de intensidad acústica: 91 dB(A)
  • Nivel de potencia acústica (LwA): 102 dB(A)
  • Ø del disco: 115 mm
  • Rectificar con hoja abrasiva: 2.5 m/s²
  • Rosca de husillo: M 14

Descargas y documentos

Productos adecuados

Compra directa

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra