Llave combinada de 12 puntos de 60 mm.

Número de artículo: 6034730
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Llave

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 6034730
EAN / GTIN 4010886603475
Número del fabricante 6034730
Número L L60160 1575

Descripción

Descripción:

De acero al vanadio GEDORE 31CrV3, cromado
Se pueden solicitar tamaños especiales
Accesorio opcional: Tubo deslizante No. 2 AR para extender el brazo de la palanca

Característica:

  • 2 AR: 3
  • Diseño: Modelo pesado para pares de apriete máximos
  • diámetro 1 [mm]: 29,1
  • Longitud total [mm]: 345 mm
  • Anchura del cabezal 1 [mm]: 89,0 mm
  • Altura del cabezal 1 [mm]: 30,5 mm
  • Altura de desplazamiento 1: 49 mm
  • Material: 31CrV3
  • Superficie: cromado
  • Anchura de los planos 1 [mm]: 60
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no