Llave combinada de 12 puntos 41 mm.

Número de artículo: 6034300
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Llave

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 6034300
EAN / GTIN 4010886603437
Número del fabricante 6034300
Número L L60160 1450

Descripción

Descripción:

De acero al vanadio GEDORE 31CrV3, cromado
Se pueden solicitar tamaños especiales
Accesorio opcional: Tubo deslizante No. 2 AR para extender el brazo de la palanca

Característica:

  • Diseño: Modelo pesado para pares de apriete máximos
  • diámetro 1 [mm]: 21,3
  • Longitud total [mm]: 265 mm
  • Anchura del cabezal 1 [mm]: 61,5 mm
  • Altura del cabezal 1 [mm]: 22 mm
  • Altura de desplazamiento 1: 39 mm
  • Material: 31CrV3
  • Superficie: cromado
  • Anchura de los planos 1 [mm]: 41
  • Aislamiento 1000 V: no
  • 2 AR: sí
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra