Llave combinada de 12 puntos de 30 mm.

Número de artículo: 6034060
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
    Tipo de producto Llave

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 6034060
    EAN / GTIN 4010886603406
    Número del fabricante 6034060
    Número L L60160 1448

    Descripción

    Descripción:

    De acero al vanadio GEDORE 31CrV3, cromado
    Se pueden solicitar tamaños especiales
    Accesorio opcional: Tubo deslizante No. 2 AR para extender el brazo de la palanca

    Característica:

    • Diseño: Modelo pesado para pares de apriete máximos
    • diámetro 1 [mm]: 18,3
    • Longitud total [mm]: 200 mm
    • Anchura del cabezal 1 [mm]: 47,0 mm
    • Altura del cabezal 1 [mm]: 18,4 mm
    • Altura de desplazamiento 1: 33 mm
    • Material: 31CrV3
    • Superficie: cromado
    • Anchura de los planos 1 [mm]: 30
    • Aislamiento 1000 V: no
    • 2 AR: no
    • Registro REACH disponible: no
    • Certificado VDE: no

    Productos adecuados

    Accesorios

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra