BS 18 LTX-3 BL Q I Taladro atornillador de batería

Número de artículo: 603184850
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
Tipo de producto Taladro-atornillador

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 603184850
EAN / GTIN 4061792225237
Número del fabricante 603184850
Número L L01750 717

Descripción

Descripción:

  • Potente taladro atornillador de 3 velocidades con máxima potencia ideal para las aplicaciones de metal más duras
  • 3. Velocidad con alto par de giro (máx. 4.000 /min) para un ámbito de aplicación ampliado y un avance aún más rápido para perforar en metales
  • Sistema QuickPlus de Metabo: Cambio rápido del alojamiento de la herramienta y de la herramienta de inserción para trabajar de forma flexible en las condiciones más exigentes
  • Función Impuls conectable para desatornillar tornillos forzados y centrar en superficies lisas
  • Precision Stop: acoplamiento de par de giro electrónico con precisión aumentada para un trabajo exacto y sensible
  • Protección contra sobrecarga: protege el motor contra sobrecalentamiento
  • Desconexión electrónica de seguridad: sin contragolpe cuando se bloquea la broca, para una alta protección del usuario
  • Luz de trabajo LED integrada con luminosidad remanente para una claridad óptima del área de trabajo
  • Con práctico gancho para cinturón y depósitos de puntas, opcionalmente para fijar a la derecha o izquierda
  • Con metaBOX, la solución inteligente para el transporte y almacenamiento
  • Muchas marcas, un sistema de baterías: se puede combinar con todas las baterías de 18V y cargadores de las marcas CAS: www.cordless-alliance-system.com

    Suministro estándar
  • Portabrocas de cambio rápido Futuro Plus ″QuickPlus″, Empuñadura adicional, sin batería, sin cargador

Característica:

  • Tensión de la batería: 18 V
  • Perforar metal: 2.5 m/s²
  • Capacidad del portabrocas: 1.5 - 13 mm
  • Ø de perforación en acero: 16 mm
  • Ø de perforación en madera blanda: 68 mm
  • Par de giro regulable: 1 - 18 Nm
  • Peso con batería: 2.8 kg
  • Peso sin batería: 1.8 kg
  • Velocidades de ralentí: 0 - 450 / 0 - 2000 / 0 - 4000 /min
  • Par de giro máx. duro: 130 Nm
  • Par de giro máx. blando: 65 Nm
  • Inseguridad de medición K: 1.5 m/s²
  • Inseguridad de medición K: 3 dB(A)
  • Nivel de intensidad acústica: 75 dB(A)
  • Nivel de potencia acústica (LwA): 85 dB(A)

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop