BS 18 LTX-3 BL Q I Metal Taladro atornillador de batería

Número de artículo: 603180840
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
    Tipo de producto Taladro-atornillador

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 603180840
    EAN / GTIN 4061792211650
    Número del fabricante 603180840

    Descripción

    Descripción:

    • Potente taladro atornillador de 3 velocidades con máxima potencia ideal para las aplicaciones de metal más duras
    • Portabrocas extremadamente potente con función de reapriete para evitar que la herramienta de inserción se escurra y para garantizar la máxima concentricidad
    • 3. Velocidad con alto par de giro (máx. 4.000 /min) para un ámbito de aplicación ampliado y un avance aún más rápido para perforar en metales
    • Sistema QuickPlus de Metabo: Cambio rápido del alojamiento de la herramienta y de la herramienta de inserción para trabajar de forma flexible en las condiciones más exigentes
    • Función Impuls conectable para desatornillar tornillos forzados y centrar en superficies lisas
    • Precision Stop: acoplamiento de par de giro electrónico con precisión aumentada para un trabajo exacto y sensible
    • Protección contra sobrecarga: protege el motor contra sobrecalentamiento
    • Desconexión electrónica de seguridad: sin contragolpe cuando se bloquea la broca, para una alta protección del usuario
    • Luz de trabajo LED integrada con luminosidad remanente para una claridad óptima del área de trabajo
    • Con práctico gancho para cinturón y depósitos de puntas, opcionalmente para fijar a la derecha o izquierda
    • Con metaBOX, la solución inteligente para el transporte y almacenamiento
    • Muchas marcas, un sistema de baterías: se puede combinar con todas las baterías de 18V y cargadores de las marcas CAS: www.cordless-alliance-system.com

      Suministro estándar
    • Portabrocas de cambio rápido Futuro Top ″QuickPlus″, Empuñadura adicional, Llave de gancho, metaBOX 145 L, sin batería, sin cargador

    Característica:

    • Tensión de la batería: 18 V
    • Perforar metal: 2.5 m/s²
    • Capacidad del portabrocas: 1.5 - 13 mm
    • Ø de perforación en acero: 16 mm
    • Ø de perforación en madera blanda: 68 mm
    • Par de giro regulable: 1 - 18 Nm
    • Peso con batería: 3 kg
    • Peso sin batería: 2 kg
    • Velocidades de ralentí: 0 - 450 / 0 - 2000 / 0 - 4000 /min
    • Par de giro máx. duro: 130 Nm
    • Par de giro máx. blando: 65 Nm
    • Inseguridad de medición K: 1.5 m/s²
    • Inseguridad de medición K: 3 dB(A)
    • Nivel de intensidad acústica: 75 dB(A)
    • Nivel de potencia acústica (LwA): 85 dB(A)

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Accesorios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra