HGE 23-650 LCD Pistola de aire caliente

Número de artículo: 603065500
Copiar
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
Disponible en 1-2 semanas
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
Suministro de energía Funcionamiento con alimentación de red
Tipo de producto Soplador aire caliente

Identificación y clasificación

Número de artículo 603065500
Copiar
EAN / GTIN 4061792186095
Copiar
Número del fabricante 603065500
Copiar
Número L L01750 385
Copiar
Fabricante Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Descripción

Descripción:

  • Pistola de aire caliente precisa con pantalla LCD para el ajuste exacto de la temperatura y el volumen de aire para diferentes materiales y aplicaciones
  • Configuraciones programables para ser llamadas para tareas que se repiten con frecuencia
  • Calentador de cerámica de alta calidad, motor potente y refrigeración óptima del aparato para una larga vida útil
  • Amplia gama de aplicaciones: remoción de pintura, modelado, contracción, soldadura y mucho más
  • Indicación de la temperatura LCD para un trabajo adecuado al material
  • Manejo cómodo gracias al diseño ergonómico y la empuñadura con superficie Softgrip antideslizante
  • Trabajo estacionario seguro gracias a la amplia superficie de colocación antideslizante

    Suministro estándar
  • Tobera del chorro ancha (50 mm), Tobera reflectante, Tobera reductora (9 mm), metaBOX 145

Característica:

  • Número de niveles de caudal de aire: infinitamente
  • Número de niveles de temperatura del aire: infinitamente
  • Potencia absorbida máx.: 2300 W
  • Peso sin cable: 0.7 kg
  • Longitud del cable: 4 m
  • Volumen de aire: 150 / 500 l/min
  • Temperatura del aire: 80 - 650 °C