Llave combinada ∙ Perfil hexagonal doble exterior ∙ 30 ∙ 340 mm

Número de artículo: 603-30
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
Tipo de producto Llave

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 603-30
EAN / GTIN 4000896050260
Número del fabricante 603-30
Número L L60140 611

Descripción

Descripción:

  • Cabezal de llave de estrías 10° acodado
  • Posición de la boca: 15°
  • Superficie: cromada
  • DIN 3113 forma B, ISO 3318, ISO 7738, Conforme a DIN EN 3709
  • Made In Germany
  • Salida: Perfil hexagonal doble exterior
  • Ancho de llave: 30 mm
  • Dimensiones / longitud: 340 mm
  • Peso neto (kg): 0.57 kg

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra