Llave combinada ∙ Perfil hexagonal doble exterior ∙ 21 ∙ 240 mm

Número de artículo: 603-21
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
Tipo de producto Llave

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 603-21
EAN / GTIN 4000896023820
Número del fabricante 603-21
Número L L60140 2956

Descripción

Descripción:

  • Cabezal de llave de estrías 10° acodado
  • Posición de la boca: 15°
  • Superficie: cromada
  • DIN 3113 forma B, ISO 3318, ISO 7738, Conforme a DIN EN 3709
  • Made In Germany
  • Salida: Perfil hexagonal doble exterior
  • Ancho de llave: 21 mm
  • Dimensiones / longitud: 240 mm
  • Peso neto (kg): 0.21 kg

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra