Llave de doble anillo perfil UD 18x21 mm

Número de artículo: 6025740
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Llave

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 6025740
EAN / GTIN 4010886602577
Número del fabricante 6025740
Número L L60160 1569

Descripción

Descripción:

Con diferentes anchos de llave
Los anillos están profundamente acodados y en ángulo de 5º
Para tornillos y tuercas profundas o embutidas
* fuera de norma

Característica:

  • Diseño: Con anillos de pared delgada
  • Anchura total [mm]: 30 mm
  • Altura total [mm]: 36 mm
  • Longitud total [mm]: 295 mm
  • Anchura del cabezal 1 [mm]: 27,0 mm
  • Anchura del cabezal 2 [mm]: 31,1 mm
  • Altura del cabezal 1 [mm]: 12,6 mm
  • Altura del cabezal 2 [mm]: 13,4 mm
  • Altura de desplazamiento 1: 31 mm
  • Material: 31CrV3
  • Superficie: cromado
  • Manivela anular: 5°
  • Perfil del anillo: UNIT-DRIVE
  • Anchura entre planos [mm]: 18x21
  • Anchura de los planos 1 [mm]: 18
  • Anchura entre planos 2 [mm]: 21
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra