SSW 18 LTX 1450 BL Atornillador de impacto de batería

Número de artículo: 602401850
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
Suministro de energía Akkubetrieben
Tipo de producto Atornillador de impacto

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 602401850
EAN / GTIN 4061792202412
Número del fabricante 602401850

Descripción

Descripción:

  • Atornillador de impacto de batería extremadamente potente con cuadrado exterior 1/2″ y 1450 Nm
  • Único motor Brushless de Metabo para un avance rápido del trabajo y máxima eficiencia en cada aplicación
  • Desatornillar en modo APS (Automatic Power Shift): evita una caída del tornillo/tuerca al reducir automáticamente la velocidad después de desatornillar
  • Protección contra sobrecarga: protege el motor contra sobrecalentamiento
  • Muy potente para atornilladuras difíciles
  • Trabajar con mínimos contragolpes con par de apriete muy alto
  • Doce niveles de revoluciones / par de apriete para una amplia gama de aplicaciones
  • Lámpara de trabajo integrada para una iluminación óptima del lugar de trabajo
  • Robusta carcasa del engranaje de fundición a presión de aluminio para una óptima evacuación del calor y durabilidad
  • Muchas marcas, un sistema de baterías: este producto se puede combinar con numerosas baterías de 18V y cargadores de las marcas CAS: www.cordless-alliance-system.com

    Suministro estándar
  • sin batería, sin cargador

Característica:

  • Tensión de la batería: 18 V
  • Niveles de revoluciones/par de giro: 12
  • Peso sin batería: 2.9 kg
  • Par de giro máx.: 1450 Nm
  • Máx. revoluciones marcha en vacío: 0 - 1500 /min
  • Máx. par de aflojamiento: 1900 Nm
  • Número máx. de golpes: 2250 /min
  • Máx. tamaño de tornillo: M30
  • Inseguridad de medición K: 1.5 m/s²
  • Inseguridad de medición K: 5 dB(A)
  • Nivel de intensidad acústica: 96 dB(A)
  • Nivel de potencia acústica (LwA): 107 dB(A)
  • Atornillar con impacto: 16 m/s²
  • Alojamiento de la herramienta: Cuadrado exterior 1/2 ″ (12,70 mm)

Descargas y documentos

Productos adecuados

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra