SSW 18 LTX 1450 BL Atornillador de impacto de batería

Número de artículo: 602401810
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Tipo de producto Atornillador de impacto

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 602401810
    EAN / GTIN 4061792202405
    Número del fabricante 602401810
    Número L L01750 157

    Descripción

    Descripción:

    • Atornillador de impacto de batería extremadamente potente con cuadrado exterior 1/2″ y 1450 Nm
    • Único motor Brushless de Metabo para un avance rápido del trabajo y máxima eficiencia en cada aplicación
    • Desatornillar en modo APS (Automatic Power Shift): evita una caída del tornillo/tuerca al reducir automáticamente la velocidad después de desatornillar
    • Protección contra sobrecarga: protege el motor contra sobrecalentamiento
    • Muy potente para atornilladuras difíciles
    • Trabajar con mínimos contragolpes con par de apriete muy alto
    • Doce niveles de revoluciones / par de apriete para una amplia gama de aplicaciones
    • Lámpara de trabajo integrada para una iluminación óptima del lugar de trabajo
    • Robusta carcasa del engranaje de fundición a presión de aluminio para una óptima evacuación del calor y durabilidad
    • Batería LiHD para un máximo rendimiento, una durabilidad y vida útil extremadamente largas
    • Con metaBOX, la solución inteligente para el transporte y almacenamiento
    • Muchas marcas, un sistema de baterías: este producto se puede combinar con numerosas baterías de 18V y cargadores de las marcas CAS: www.cordless-alliance-system.com

      Suministro estándar
    • 2 baterías LiHD (18 V/8,0 Ah), Cargador rápido ASS 145 ″AIR COOLED″, metaBOX 145 L

    Característica:

    • Capacidad de la batería: 2 x 8 Ah
    • Tensión de la batería: 18 V
    • Tipo de batería: LiHD
    • Niveles de revoluciones/par de giro: 12
    • Peso con batería: 3.9 kg
    • Peso sin batería: 2.9 kg
    • Par de giro máx.: 1450 Nm
    • Máx. revoluciones marcha en vacío: 0 - 1500 /min
    • Máx. par de aflojamiento: 1900 Nm
    • Número máx. de golpes: 2250 /min
    • Máx. tamaño de tornillo: M30
    • Inseguridad de medición K: 1.5 m/s²
    • Inseguridad de medición K: 5 dB(A)
    • Nivel de intensidad acústica: 96 dB(A)
    • Nivel de potencia acústica (LwA): 107 dB(A)
    • Atornillar con impacto: 16 m/s²
    • Alojamiento de la herramienta: Cuadrado exterior 1/2 ″ (12,70 mm)

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Accesorios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra