W 18 7-125 Amoladora angular de batería

Número de artículo: 602371850
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
Tipo de producto Lijadoras angulares

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 602371850
EAN / GTIN 4061792230187
Número del fabricante 602371850
Número L L01750 204

Descripción

Descripción:

  • Robusta amoladora angular de batería con potente motor y diseño delgado para uso universal
  • Protección contra sobrecarga: protege el motor contra sobrecalentamiento
  • Arranque electrónico suave para una puesta en marcha sin contragolpes
  • Seguro contra arranque involuntario: evita un arranque no intencionado tras un cambio de la batería
  • Muchas marcas, un sistema de baterías: se puede combinar con todas las baterías de 18V y cargadores de las marcas CAS: www.cordless-alliance-system.com

    Suministro estándar
  • Cubierta protectora, Brida de apoyo, Tuerca de dos agujeros, Empuñadura adicional, Llave de agujeros frontales, sin batería, sin cargador

Característica:

  • Tensión de la batería: 18 V
  • Peso con batería: 2.2 kg
  • Peso sin batería: 1.6 kg
  • Circunferencia de la empuñadura: 191 mm
  • Revoluciones marcha en vacío: 8500 /min
  • Profundidad máx. de corte: 27 mm
  • Inseguridad de medición K: 1.5 m/s²
  • Inseguridad de medición K: 3 dB(A)
  • Rectificado de superficie: 5 m/s²
  • Nivel de intensidad acústica: 86 dB(A)
  • Nivel de potencia acústica (LwA): 97 dB(A)
  • Ø del disco: 125 mm
  • Rectificar con hoja abrasiva: 2.5 m/s²
  • Rosca de husillo: M 14

Descargas y documentos

Productos adecuados

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra