GB 18 LTX BL Q I Taladro/roscador de batería

Número de artículo: 602362660
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
Tipo de producto Máquina roscadora

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 602362660
EAN / GTIN 4061792188112
Número del fabricante 602362660
Número L E70281 GBLTXBLQI

Descripción

Descripción:

  • Taladradora atornilladora de batería completas con función única de tallar roscas patentada
  • Taladrado rápido y sin interrupción y limpieza de roscas gracias a la conmutación automática de la dirección de giro
  • Portabrocas roscador de cambio rápido para alojar machos de roscar con cuadrado y brocas cilíndricas
  • Larga vida útil y alta duración de los taladros/roscadores gracias a la supervisión inteligente del par de giro
  • Sistema Quick de Metabo: cambio rápido de la herramienta y la herramienta de inserción para un trabajo cómodo
  • Único motor Brushless de Metabo para un avance rápido del trabajo y máxima eficiencia al perforar y atornillar
  • Función Impuls conectable para desatornillar tornillos forzados y centrar en superficies lisas
  • Precision Stop: acoplamiento de par de giro electrónico con precisión aumentada para un trabajo exacto y sensible
  • Protección contra sobrecarga: protege el motor contra sobrecalentamiento
  • Desconexión electrónica de seguridad: sin contragolpe cuando se bloquea la broca, para una alta protección del usuario
  • Con práctico gancho para cinturón y depósitos de puntas, opcionalmente para fijar a la derecha o izquierda
  • Muchas marcas, un sistema de baterías: se puede combinar con todas las baterías de 18V y cargadores de las marcas CAS: www.cordless-alliance-system.com

    Suministro estándar
  • Portabrocas roscador de cambio rápido M4-M6, Portabrocas roscador de cambio rápido M8-M12, Empuñadura adicional, Gancho para cinturón y depósito para puntas, 2 baterías LiHD (18 V/5,5 Ah), Cargador rápido ASS 145 ″AIR COOLED″, metaBOX 145 L

Característica:

  • Capacidad de la batería: 2 x 5.5 Ah
  • Tensión de la batería: 18 V
  • Tipo de batería: LiHD
  • Perforar metal: 2.2 m/s²
  • Ø de perforación en acero: 13 mm
  • Ø de perforación en madera blanda: 68 mm
  • Par de giro regulable: 1 - 20 Nm
  • Peso con batería: 2.8 kg
  • Peso sin batería: 1.8 kg
  • Par de impulso: 65 Nm
  • Velocidades de ralentí: 0 - 550 / 0 - 2000 /min
  • Par de giro máx. duro: 130 Nm
  • Par de giro máx. blando: 65 Nm
  • Máx. diámetro de rosca: M 12 (1/2″ UNC/UNF)
  • Inseguridad de medición K: 1.5 m/s²
  • Inseguridad de medición K: 3 dB(A)
  • Nivel de intensidad acústica: 76 dB(A)
  • Nivel de potencia acústica (LwA): 87 dB(A)

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra