{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Suministro de energía | Funcionamiento con batería | |
Cantidad de baterías contenidas | 2 | |
Tipo batería | Ion de litio | |
Capacidad de la batería | 2 Ah | |
Tensión de batería | 18 V | |
Tipo de producto | Taladro-atornillador |
Número de artículo | 602359650 | |
EAN / GTIN | 4061792187726 | |
Número del fabricante | 602359650 | |
Número L | L01750 166 | |
Fabricante | Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com |