PowerMaxx SSE 12 BL Sierra de sable de batería

Número de artículo: 602322890
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
Tipo de producto Sierra

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 602322890
EAN / GTIN 4061792157323
Número del fabricante 602322890

Descripción

Descripción:

  • Sierra ligera, extremadamente manejable para manejo con una o dos manos
  • Especialmente adecuada para trabajar en lugares de difícil acceso
  • La categoría de 12 voltios de Metabo: ligera en mano, potente al trabajar
  • Único motor Brushless de Metabo para un avance rápido del trabajo y máxima eficiencia en cada aplicación
  • Electrónica Vario (V) para trabajar con números de carreras adecuadas al material
  • Hoja de sierra girable en 180° para trabajar cómodamente por encima de la cabeza
  • Gama de aplicaciones ampliada gracias al alojamiento Quick de las hojas de la sierra de sable y sierra de calar
  • Tope de profundidad ajustable sin herramientas para una utilización óptima de la hoja de sierra y múltiples aplicaciones, como p.ej. cortes de inmersión
  • Lámpara de trabajo LED integrada para una iluminación óptima del lugar de corte
  • Amplia gama de aplicaciones gracias al programa de hojas de sierra de Metabo coordinado

    Suministro estándar
  • Hoja de sierra para madera y metal, sin batería, sin cargador

Característica:

  • Tensión de la batería: 12 V
  • Tipo de batería: Li-Power
  • Peso con batería: 1.6 kg
  • Peso sin batería: 1.3 kg
  • Número de carreras marcha en vacío: 0 - 3000 /min
  • Inseguridad de medición K: 1.5 m/s²
  • Inseguridad de medición K: 2.2 m/s²
  • Inseguridad de medición K: 3 dB(A)
  • Carrera de la hoja de sierra: 16 mm
  • Serrar vigas de madera: 14.5 m/s²
  • Serrar placas de virutas: 17 m/s²
  • Nivel de intensidad acústica: 78 dB(A)
  • Nivel de potencia acústica (LwA): 89 dB(A)

Descargas y documentos

Productos adecuados

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra