Ejecución:
Taladro atornillador a batería BS 18 L Juego con 74 piezas para taller móvil; maletín de plástico; 18V 2x2Ah Li-Power + SC 30
Descripción:
- Taladro atornillador potente y fiable para todas las aplicaciones habituales de perforación y atornillado
- Taller portátil (74 piezas): 5 brocas para madera inserción hexagonal (4/5/6/8/10mm), 14 brocas HSS (1,5/1,5/2/2/2,5/3/3/3,5/4/4,5/5/5,5/6/6,5mm), 20 puntas de atornillar longitud 25mm (PH1/PH2/PH2/PH3/PZ1/PZ2/PZ2/PZ2/PZ3/H3/H4/H5/H6/T15/T20/T25/T30/S4/S5/S6), 10 puntas de atornillar longitud 50mm (S4/S5/S6/PZ1/PZ2/PZ3/T15/T20/T25/T30), 10 puntas de atornillar longitud 75mm (S4/S5/S6/PZ1/PZ2/PZ3/T15/T20/T25/T30), portapuntas (60mm), 8 llaves de vaso (6/7/8/9/10/11/12/13mm), avellanador para madera (12,7mm), espiga de centrar (5x100mm), cuchilla de cortar con 2 cuchillas de repuesto, cinta métrica (3m/10″), lápiz (HB), bloc
- Luz de trabajo LED integrada con luminosidad remanente para una claridad óptima del área de trabajo
- Con práctico gancho para cinturón y depósito de puntas, para fijar a la derecha o izquierda
- Muchas marcas, un sistema de baterías: se puede combinar con todas las baterías de 18V y cargadores de las marcas CAS: www.cordless-alliance-system.com
Suministro estándar:Portabrocas de sujeción rápida, Gancho para cinturón y depósito para puntas, 2 baterías Li-Power (18 V/2,0 Ah), Cargador SC 30, Maletines profesionales, Juego de accesorios
Característica:
- Nivel de presión acústica: 77 dB(A)
- Nivel de potencia acústica (LwA): 88 dB(A)
- Incertidumbre de medición K: 3 dB(A)
- Perforación en metal: 2,8 m/s²
- Incertidumbre de medición K: 1,5 m/s²
- Tipo de batería: Li-Power
- Tensión de la batería: 18 V
- Capacidad de la batería: 2 x 2 Ah
- Par máximo, blando: 25 Nm
- Par máximo, duro: 50 Nm
- Par ajustable: 1,5 - 6 Nm
- Drill Ø acero: 10 mm
- Drill-Ø madera blanda: 20 mm
- Velocidades en vacío: 0 - 450 / 0 - 1800 rpm
- Capacidad del portabrocas: 1,5 - 13 mm
- Peso sin paquete de baterías: 1,3 kg
- Peso con batería: 1,6 kg
- Peso total: 5,748 kg