BS 18 L Quick Taladro atornillador de batería

Número de artículo: 602320500
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Suministro de energía Funcionamiento con batería
Tipo de producto Taladro-atornillador

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 602320500
EAN / GTIN 4007430327413
Número del fabricante 602320500
Número L L01750 841

Descripción

Descripción:

  • Taladro atornillador compacto para ámbitos de aplicación universales
  • Sistema Quick de Metabo: cambio rápido de la herramienta y la herramienta de inserción para un trabajo flexible
  • Husillo con hexágono interior para puntas de atornillar para trabajar sin portabrocas
  • Luz de trabajo LED integrada con luminosidad remanente para una claridad óptima del área de trabajo
  • Con práctico gancho para cinturón y depósitos de puntas, opcionalmente para fijar a la derecha o izquierda
  • Con metaBOX, la solución inteligente para el transporte y almacenamiento
  • Muchas marcas, un sistema de baterías: se puede combinar con todas las baterías de 18V y cargadores de las marcas CAS: www.cordless-alliance-system.com

    Suministro estándar
  • Portabrocas de cambio rápido, Gancho para cinturón y depósito para puntas, 2 baterías Li-Power (18 V/2,0 Ah), Cargador SC 30, metaBOX 145

Característica:

  • Capacidad de la batería: 2 x 2 Ah
  • Tensión de la batería: 18 V
  • Tipo de batería: Li-Power
  • Perforar metal: 2.8 m/s²
  • Capacidad del portabrocas: 1.5 - 13 mm
  • Ø de perforación en acero: 10 mm
  • Ø de perforación en madera blanda: 20 mm
  • Par de giro regulable: 1.5 - 6 Nm
  • Peso con batería: 1.6 kg
  • Peso sin batería: 1.3 kg
  • Velocidades de ralentí: 0 - 450 / 0 - 1800 /min
  • Par de giro máx. duro: 50 Nm
  • Par de giro máx. blando: 25 Nm
  • Inseguridad de medición K: 1.5 m/s²
  • Inseguridad de medición K: 3 dB(A)
  • Nivel de intensidad acústica: 77 dB(A)
  • Nivel de potencia acústica (LwA): 88 dB(A)

Descargas y documentos

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra