SB 18 LT BL Taladro atornillador de percusión de batería

Número de artículo: 602316840
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
Tipo de producto Martillo perforador

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 602316840
EAN / GTIN 4007430297808
Número del fabricante 602316840

Descripción

Descripción:

  • Potente taladro atornillador de percusión de batería con óptima potencia para aplicaciones exigentes
  • Único motor Brushless de Metabo para un avance rápido del trabajo y máxima eficiencia al perforar y atornillar
  • Mecanismo de percusión de gran potencia para los mejores resultados
  • Luz de trabajo integrada para iluminar el lugar de trabajo
  • Con práctico gancho para cinturón y depósito de puntas, para fijar a la derecha o izquierda
  • Con metaBOX, la solución inteligente para el transporte y almacenamiento
  • Muchas marcas, un sistema de baterías: se puede combinar con todas las baterías de 18V y cargadores de las marcas CAS: www.cordless-alliance-system.com

    Suministro estándar
  • Portabrocas de sujeción rápida, Gancho para cinturón y depósito para puntas, metaBOX 145, sin batería, sin cargador

Característica:

  • Tensión de la batería: 18 V
  • Tipo de batería: Li-Power
  • Perforar metal: 2.9 m/s²
  • Capacidad del portabrocas: 1.5 - 13 mm
  • Ø de perforación en mampostería: 13 mm
  • Ø de perforación en acero: 13 mm
  • Ø de perforación en madera blanda: 38 mm
  • Par de giro regulable: 0.7 - 8 Nm
  • Peso con batería: 1.6 kg
  • Peso sin batería: 1.2 kg
  • Revoluciones marcha en vacío: 0 - 600 / 0 - 2100 /min
  • Par de giro máx. duro: 75 Nm
  • Par de giro máx. blando: 34 Nm
  • Número máx. de golpes: 31950 /min
  • Inseguridad de medición K: 1.5 m/s²
  • Inseguridad de medición K: 3 dB(A)
  • Nivel de intensidad acústica: 91 dB(A)
  • Nivel de potencia acústica (LwA): 102 dB(A)
  • Taladrado de percusión hormigón: 17.3 m/s²

Descargas y documentos

Productos adecuados

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra