SB 18 LT BL Taladro atornillador de percusión de batería

Número de artículo: 602316500
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
Número de artículo 602316500
EAN / GTIN 4007430326317
Número del fabricante 602316500
Número L P07005 602316500

Descripción

Descripción:

  • Potente taladro atornillador de percusión de batería con óptima potencia para aplicaciones exigentes
  • Potente motor Brushless para una máxima eficiencia y funcionamiento largo de la batería
  • Mecanismo de percusión de gran potencia para los mejores resultados
  • Luz de trabajo integrada para iluminar el lugar de trabajo
  • Con práctico gancho para cinturón y depósito de puntas, para fijar a la derecha o izquierda
  • Con metaBOX, la solución inteligente para el transporte y almacenamiento
  • Muchas marcas, un sistema de baterías: se puede combinar con todas las baterías de 18V y cargadores de las marcas CAS: www.cordless-alliance-system.com
Suministro estándar:Portabrocas de sujeción rápida, Gancho para cinturón y depósito para puntas, 2 baterías Li-Power (18 V/4,0 Ah), Cargador ASC 55 ″AIR COOLED″, metaBOX 145

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra