SSE 18 LTX Compact Sierra de sable de batería

Número de artículo: 602266500
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
    Tipo de producto Sierra

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 602266500
    EAN / GTIN 4007430311245
    Número del fabricante 602266500
    Número L L01750 1568

    Descripción

    Descripción:

    • Sierra ligera, extremadamente manejable para manejo con una o dos manos
    • Especialmente adecuada para trabajar en lugares de difícil acceso
    • Electrónica Vario (V) para trabajar con números de carreras adecuadas al material
    • Hoja de sierra girable en 180° para trabajar cómodamente por encima de la cabeza
    • Quick de Metabo para cambiar la hoja de sierra sin herramienta
    • Gama de aplicaciones ampliada gracias al alojamiento Quick de las hojas de la sierra de sable y sierra de calar
    • Tope de profundidad ajustable sin herramientas para una utilización óptima de la hoja de sierra y múltiples aplicaciones, como p.ej. cortes de inmersión
    • Lámpara de trabajo LED integrada para una iluminación óptima del lugar de corte
    • Amplia gama de aplicaciones gracias al programa de hojas de sierra de Metabo coordinado
    • Con metaBOX, la solución inteligente para el transporte y almacenamiento
    • Muchas marcas, un sistema de baterías: se puede combinar con todas las baterías de 18V y cargadores de las marcas CAS: www.cordless-alliance-system.com

      Suministro estándar
    • Hoja de sierra para metal, Hoja de sierra para madera y metal, 2 baterías Li-Power (18 V/2,0 Ah), Cargador ASC 55 ″AIR COOLED″, metaBOX 145

    Característica:

    • Capacidad de la batería: 2 x 2 Ah
    • Tensión de la batería: 18 V
    • Tipo de batería: Li-Power
    • Peso con batería: 1.8 kg
    • Peso sin batería: 1.4 kg
    • Número de carreras marcha en vacío: 0 - 3100 /min
    • Inseguridad de medición K: 1.7 m/s²
    • Inseguridad de medición K: 3 dB(A)
    • Carrera de la hoja de sierra: 13 mm
    • Serrar placas de virutas: 12.7 m/s²
    • Nivel de intensidad acústica: 80 dB(A)
    • Nivel de potencia acústica (LwA): 91 dB(A)

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Accesorios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra