SSEP 18 LTX BL MVT Sierra de sable de batería

Número de artículo: 602258810
Copiar
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
Disponible en 1-2 semanas
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
Suministro de energía Funcionamiento con batería
Tipo de producto Sierra

Identificación y clasificación

Número de artículo 602258810
Copiar
EAN / GTIN 4061792220881
Copiar
Número del fabricante 602258810
Copiar
Número L L01750 1385
Copiar
Fabricante Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Descripción

Descripción:

  • Sierra de sable de batería extremadamente potente para las aplicaciones más difíciles
  • Único motor Brushless de Metabo para un avance rápido del trabajo y máxima eficiencia en cada aplicación
  • Electrónica Vario (V) para trabajar con números de carreras adecuadas al material
  • Carrera pendular conectable para un rendimiento óptimo de serrado
  • Hoja de sierra girable en 180° para trabajar cómodamente por encima de la cabeza
  • Quick de Metabo para cambiar la hoja de sierra sin herramienta
  • VibraTech (MVT) de Metabo: equilibrio estático integrado para reducir las vibraciones
  • Tope de profundidad ajustable sin herramientas para una utilización óptima de la hoja de sierra y múltiples aplicaciones, como p.ej. cortes de inmersión
  • Lámpara de trabajo LED integrada para una iluminación óptima del lugar de corte
  • Manos libres durante las pausas de trabajo gracias al práctico gancho de andamio (desmontable)
  • Muchas marcas, un sistema de baterías: se puede combinar con todas las baterías de 18V y cargadores de las marcas CAS: www.cordless-alliance-system.com

    Suministro estándar
  • Hoja de sierra para madera y metal, 2 baterías LiHD (18 V/8,0 Ah), Cargador rápido ASS 145 ″AIR COOLED″, metaBOX 165 L

Característica:

  • Capacidad de la batería: 2 x 8 Ah
  • Tensión de la batería: 18 V
  • Tipo de batería: LiHD
  • Peso con batería: 4.6 kg
  • Peso sin batería: 3.9 kg
  • Número de carreras marcha en vacío: 0 - 3000 /min
  • Inseguridad de medición K: 1.5 m/s²
  • Inseguridad de medición K: 5 dB(A)
  • Carrera de la hoja de sierra: 32 mm
  • Serrar vigas de madera: 15 m/s²
  • Serrar placas de virutas: 14.6 m/s²
  • Nivel de intensidad acústica: 87 dB(A)
  • Nivel de potencia acústica (LwA): 98 dB(A)