W 18 L 9-125 Amoladora angular de batería

Número de artículo: 602247850
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Lijadoras angulares

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 602247850
EAN / GTIN 4061792207639
Número del fabricante 602247850
Número L L01750 1097

Descripción

Descripción:

  • Robusta amoladora angular de batería con potente motor y diseño delgado para uso universal
  • Desconexión electrónica de seguridad: reduce el contragolpe cuando se bloquea el disco – para una alta protección del usuario
  • Protección contra sobrecarga: protege el motor contra sobrecalentamiento
  • Arranque electrónico suave para una puesta en marcha sin contragolpes
  • Seguro contra arranque involuntario: evita un arranque no intencionado tras un cambio de la batería
  • Muchas marcas, un sistema de baterías: se puede combinar con todas las baterías de 18V y cargadores de las marcas CAS: www.cordless-alliance-system.com

    Suministro estándar
  • Cubierta protectora, Brida de apoyo, Tuerca de dos agujeros, Empuñadura adicional, Llave de agujeros frontales, sin batería, sin cargador

Característica:

  • Tensión de la batería: 18 V
  • Peso con batería: 2.3 kg
  • Peso sin batería: 1.6 kg
  • Circunferencia de la empuñadura: 191 mm
  • Revoluciones marcha en vacío: 8500 /min
  • Inseguridad de medición K: 1.5 m/s²
  • Inseguridad de medición K: 3 dB(A)
  • Rectificado de superficie: 5 m/s²
  • Nivel de intensidad acústica: 86 dB(A)
  • Nivel de potencia acústica (LwA): 97 dB(A)
  • Ø del disco: 125 mm
  • Rectificar con hoja abrasiva: 2.5 m/s²
  • Rosca de husillo: M 14

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra