uvex Guantes de protección rubiflex S NB35B Talla 7

Número de artículo: 6022407
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Tabla de medidas

Tabla de medidas

Así es como puedes determinar fácilmente el tamaño de guante correcto.

1 = circunferencia de la mano:
Mide la circunferencia de tu mano en el punto más ancho de tu palma.

2 = longitud de la mano:
Mide la longitud de tu mano desde la punta de tu dedo medio hasta el extremo de tu palma.

So wird gemessen
Tamaño del guante Circunferencia de la mano mm Longitud de la mano mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Talla de guante 7
Tipo de producto Guantes protectores frente a productos químicos

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 6022407
EAN / GTIN 4048612002896
Número del fabricante 6022407
Número L ZP5601 60224/7

Descripción

Descripción:

  • Clase de producto: Guantes de protección
  • Nombre del producto: uvex rubiflex S NB35B
  • Tipo de producto: Guantes de protección química
  • búsqueda de color (filtro): Azul
  • Acabado: Con puño
  • Recubrimiento: Caucho nitrílico (NBR)
  • Talla: 7
  • Reutilización: Reutilizable (R)
  • Material exterior: Algodón entrelazado

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra