BS 18 Quick Set Taladro atornillador de batería

Número de artículo: 602217710
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
Tipo de producto Taladro-atornillador

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 602217710
EAN / GTIN 4061792249516
Número del fabricante 602217710

Descripción

Ejecución:

Taladro / atornillador a batería BS 18 Quick Set con 74 piezas para taller móvil; maletín de plástico; 18V 2x2Ah Li-Power + SC 30

Descripción:

  • Taladradora atornilladora compacta y ligera con diseño extremadamente corto para usos múltiples
  • Taller portátil (74 piezas): 5 brocas para madera inserción hexagonal (4/5/6/8/10mm), 14 brocas HSS (1,5/1,5/2/2/2,5/3/3/3,5/4/4,5/5/5,5/6/6,5mm), 20 puntas de atornillar longitud 25mm (PH1/PH2/PH2/PH3/PZ1/PZ2/PZ2/PZ2/PZ3/H3/H4/H5/H6/T15/T20/T25/T30/S4/S5/S6), 10 puntas de atornillar longitud 50mm (S4/S5/S6/PZ1/PZ2/PZ3/T15/T20/T25/T30), 10 puntas de atornillar longitud 75mm (S4/S5/S6/PZ1/PZ2/PZ3/T15/T20/T25/T30), portapuntas (60mm), 8 llaves de vaso (6/7/8/9/10/11/12/13mm), avellanador para madera (12,7mm), espiga de centrar (5x100mm), cuchilla de cortar con 2 cuchillas de repuesto, cinta métrica (3m/10″), lápiz (HB), bloc
  • Sistema Quick de Metabo: cambio rápido de la herramienta y la herramienta de inserción para un trabajo flexible
  • Husillo con hexágono interior magnético para puntas de atornillar para trabajar sin portabrocas
  • Luz de trabajo integrada para iluminar el lugar de trabajo
  • Con práctico gancho para cinturón, para fijar a la derecha o izquierda sin herramienta
  • Muchas marcas, un sistema de baterías: se puede combinar con todas las baterías de 18V y cargadores de las marcas CAS: www.cordless-alliance-system.com
Suministro estándar:
Portabrocas de cambio rápido, Gancho para cinturón, 2 baterías Li-Power (18 V/2,0 Ah), Cargador SC 30, Maletines profesionales, Juego de accesorios

Característica:

  • Nivel de presión acústica: 70 dB(A)
  • Nivel de potencia acústica (LwA): 81 dB(A)
  • Incertidumbre de medición K: 3 dB(A)
  • Tipo de batería: Li-Power
  • Tensión de la batería: 18 V
  • Capacidad de la batería: 2 x 2 Ah
  • Par máximo, suave: 24 Nm
  • Par máximo, duro: 48 Nm
  • Par ajustable: 0,5 - 4,5 Nm
  • Drill Ø acero: 10 mm
  • Drill-Ø madera blanda: 20 mm
  • Velocidades en vacío: 0 - 450 / 0 - 1600 rpm
  • Capacidad de taladro: 1 - 10 mm
  • Peso sin batería: 0,93 kg
  • Peso con batería: 1,4 kg
  • Peso total: 5,444 kg

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra