BS 18 Quick Taladro atornillador de batería

Número de artículo: 602217500
Price per
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 1-2 semanas
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
Suministro de energía Funcionamiento con batería
Cantidad de baterías contenidas 2
Tipo batería Ion de litio
Capacidad de la batería 2 Ah
Tensión de batería 18 V
Tipo de producto Taladro-atornillador

Identificación y clasificación

Número de artículo 602217500
EAN / GTIN 4007430274977
Número del fabricante 602217500
Número L L01750 83
Fabricante Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Descripción

Descripción:

  • Taladradora atornilladora compacta y ligera con diseño extremadamente corto para usos múltiples
  • Sistema Quick de Metabo: cambio rápido de la herramienta y la herramienta de inserción para un trabajo flexible
  • Husillo con hexágono interior para puntas de atornillar para trabajar sin portabrocas
  • Luz de trabajo integrada para iluminar el lugar de trabajo
  • Con práctico gancho para cinturón, para fijar a la derecha o izquierda sin herramienta
  • Con metaBOX, la solución inteligente para el transporte y almacenamiento
  • Muchas marcas, un sistema de baterías: se puede combinar con todas las baterías de 18V y cargadores de las marcas CAS: www.cordless-alliance-system.com

    Suministro estándar
  • Portabrocas de cambio rápido, Gancho para cinturón, 2 baterías Li-Power (18 V/2,0 Ah), Cargador SC 30, metaBOX 145

Característica:

  • Capacidad de la batería: 2 x 2 Ah
  • Tensión de la batería: 18 V
  • Tipo de batería: Li-Power
  • Capacidad del portabrocas: 1 - 10 mm
  • Ø de perforación en acero: 10 mm
  • Ø de perforación en madera blanda: 20 mm
  • Par de giro regulable: 0.5 - 4.5 Nm
  • Peso con batería: 1.4 kg
  • Peso sin batería: 0.93 kg
  • Velocidades de ralentí: 0 - 450 / 0 - 1600 /min
  • Par de giro máx. duro: 48 Nm
  • Par de giro máx. blando: 24 Nm
  • Inseguridad de medición K: 3 dB(A)
  • Nivel de intensidad acústica: 70 dB(A)
  • Nivel de potencia acústica (LwA): 81 dB(A)

Descargas y documentos

Productos adecuados

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra