SSW 18 LTX 400 BL Atornillador de impacto de batería

Número de artículo: 602205500
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
    Tipo de producto Atornillador de impacto

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 602205500
    EAN / GTIN 4007430244277
    Número del fabricante 602205500
    Número L L01750 769

    Descripción

    Descripción:

    • Único motor Brushless de Metabo para un avance rápido del trabajo y máxima eficiencia en cada aplicación
    • Protección contra sobrecarga: protege el motor contra sobrecalentamiento
    • Alto par de giro con diseño especialmente manejable
    • Trabajar con mínimos contragolpes con par de apriete muy alto
    • Doce niveles de revoluciones / par de apriete para una amplia gama de aplicaciones
    • Lámpara de trabajo integrada para una iluminación óptima del lugar de trabajo
    • Robusta carcasa del engranaje de fundición a presión de aluminio para una óptima evacuación del calor y durabilidad
    • Con práctico gancho para cinturón, se puede fijar a la derecha o izquierda
    • Con metaBOX, la solución inteligente para el transporte y almacenamiento
    • Muchas marcas, un sistema de baterías: se puede combinar con todas las baterías de 18V y cargadores de las marcas CAS: www.cordless-alliance-system.com

      Suministro estándar
    • Gancho para cinturón, 2 baterías Li-Power (18 V/4,0 Ah), Cargador ASC 55 ″AIR COOLED″, metaBOX 145

    Característica:

    • Capacidad de la batería: 2 x 4 Ah
    • Tensión de la batería: 18 V
    • Tipo de batería: Li-Power
    • Niveles de revoluciones/par de giro: 12
    • Peso con batería: 2 kg
    • Peso sin batería: 1.3 kg
    • Par de giro máx.: 400 Nm
    • Máx. revoluciones marcha en vacío: 0 - 2150 /min
    • Máx. par de aflojamiento: 620 Nm
    • Número máx. de golpes: 4250 /min
    • Máx. tamaño de tornillo: M20
    • Inseguridad de medición K: 1.5 m/s²
    • Inseguridad de medición K: 3 dB(A)
    • Nivel de intensidad acústica: 100 dB(A)
    • Nivel de potencia acústica (LwA): 111 dB(A)
    • Atornillar con impacto: 12 m/s²
    • Alojamiento de la herramienta: Cuadrado exterior 1/2 ″ (12,70 mm)

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Accesorios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra