SB 18 LTX Impuls Taladro atornillador de percusión de batería

Número de artículo: 602192890
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Suministro de energía Funcionamiento con batería
Tipo de producto Martillo perforador

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 602192890
EAN / GTIN 4007430239051
Número del fabricante 602192890

Descripción

Descripción:

  • Taladro atornillador de percusión de batería robusto con máxima potencia para las aplicaciones más duras
  • Función Impuls conectable para desatornillar tornillos forzados y centrar en superficies lisas
  • Potente motor de 4 polos de Metabo para perforar y atornillar rápidamente
  • Mecanismo de percusión de gran potencia para los mejores resultados
  • Husillo con hexágono interior para puntas de atornillar para trabajar sin portabrocas
  • Cuello de sujeción (Ø 43 mm) para múltiples usos
  • Luz de trabajo integrada para iluminar el lugar de trabajo
  • Robusta carcasa del engranaje de fundición a presión de aluminio para una óptima evacuación del calor y durabilidad
  • Con práctico gancho para cinturón, se puede fijar a la derecha o izquierda
  • Muchas marcas, un sistema de baterías: se puede combinar con todas las baterías de 18V y cargadores de las marcas CAS: www.cordless-alliance-system.com

    Suministro estándar
  • Portabr. sujeción rápida Futuro Plus con manguito metal, Empuñadura adicional, Gancho para cinturón, sin batería, sin cargador

Característica:

  • Tensión de la batería: 18 V
  • Perforar metal: 2.5 m/s²
  • Capacidad del portabrocas: 1.5 - 13 mm
  • Ø de perforación en mampostería: 16 mm
  • Ø de perforación en acero: 13 mm
  • Ø de perforación en madera blanda: 65 mm
  • Par de giro regulable: 1.5 - 24 Nm
  • Peso con batería: 2.2 kg
  • Peso sin batería: 1.8 kg
  • Par de impulso: 60 Nm
  • Revoluciones marcha en vacío: 0 - 500 / 0 - 1700 /min
  • Par de giro máx. duro: 110 Nm
  • Par de giro máx. blando: 55 Nm
  • Número máx. de golpes: 32300 /min
  • Inseguridad de medición K: 1.5 m/s²
  • Inseguridad de medición K: 3 dB(A)
  • Nivel de intensidad acústica: 80 dB(A)
  • Nivel de potencia acústica (LwA): 91 dB(A)
  • Taladrado de percusión hormigón: 13 m/s²
  • Atornillar sin impacto: 2.5 m/s²

Descargas y documentos

Productos adecuados

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra