uvex Guantes de protección NK2722 60 Talla 9

Número de artículo: 6021309
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Tabla de medidas

Tabla de medidas

Así es como puedes determinar fácilmente el tamaño de guante correcto.

1 = circunferencia de la mano:
Mide la circunferencia de tu mano en el punto más ancho de tu palma.

2 = longitud de la mano:
Mide la longitud de tu mano desde la punta de tu dedo medio hasta el extremo de tu palma.

So wird gemessen
Tamaño del guante Circunferencia de la mano mm Longitud de la mano mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
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
Talla de guante 9
Tipo de producto Guantes protectores frente a cortes

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 6021309
EAN / GTIN 4048612008713
Número del fabricante 6021309
Número L ZP5601 60213-9

Descripción

Descripción:

  • Clase de producto: Guantes de protección
  • Nombre del producto: uvex NK2722
  • Tipo de producto: Guantes de protección contra cortes/Guantes de protección contra el calor
  • búsqueda de color (filtro): naranja
  • Acabado: Con puño
  • Recubrimiento: Caucho nitrílico (NBR)
  • Talla: 9
  • Reutilización: Reutilizable (R)
  • Material exterior: Algodón entrelazado/Aramida