SB 18 LT Taladro atornillador de percusión de batería

Número de artículo: 602103840
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
Tipo de producto Martillo perforador

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 602103840
EAN / GTIN 4007430286932
Número del fabricante 602103840
Número L L01750 916

Descripción

Descripción:

  • Potente motor de 4 polos de Metabo para perforar y atornillar rápidamente
  • Mecanismo de percusión de gran potencia para los mejores resultados
  • Luz de trabajo integrada para iluminar el lugar de trabajo
  • Con práctico gancho para cinturón, se puede fijar a la derecha o izquierda
  • Con metaBOX, la solución inteligente para el transporte y almacenamiento
  • Muchas marcas, un sistema de baterías: se puede combinar con todas las baterías de 18V y cargadores de las marcas CAS: www.cordless-alliance-system.com

    Suministro estándar
  • Portabrocas de sujeción rápida, Gancho para cinturón y depósito para puntas, metaBOX 145, sin batería, sin cargador

Característica:

  • Tensión de la batería: 18 V
  • Perforar metal: 2.5 m/s²
  • Capacidad del portabrocas: 1.5 - 13 mm
  • Ø de perforación en mampostería: 13 mm
  • Ø de perforación en acero: 13 mm
  • Ø de perforación en madera blanda: 38 mm
  • Par de giro regulable: 0.7 - 8 Nm
  • Peso con batería: 1.7 kg
  • Peso sin batería: 1.3 kg
  • Revoluciones marcha en vacío: 0 - 450 / 0 - 1600 /min
  • Par de giro máx. duro: 60 Nm
  • Par de giro máx. blando: 34 Nm
  • Número máx. de golpes: 27200 /min
  • Inseguridad de medición K: 1.5 m/s²
  • Inseguridad de medición K: 3 dB(A)
  • Nivel de intensidad acústica: 91 dB(A)
  • Nivel de potencia acústica (LwA): 102 dB(A)
  • Taladrado de percusión hormigón: 17 m/s²
  • Atornillar sin impacto: 2.5 m/s²

Descargas y documentos

Productos adecuados

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra