BS 18 LT Taladro atornillador de batería

Número de artículo: 602102890
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
Tipo de producto Taladro-atornillador

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 602102890
EAN / GTIN 4007430236630
Número del fabricante 602102890
Número L L01750 61

Descripción

Description:

  • Perceuse-visseuse puissante pour les applications exigeantes
  • Moteur Metabo puissant à 4 pôles permettant un perçage et un vissage rapides
  • Broche à six pans creux pour embouts de vissage pour travailler sans mandrin
  • Lampe intégrée pour éclairer la zone de travail
  • Avec crochet de ceinture pratique et porte-embout se fixant à droite ou à gauche
  • Nombreuses marques, un système de batterie : ce produit peut être combiné avec toutes les batteries 18 V et tous les chargeurs des marques du CAS : www.cordless-alliance-system.com

    Équipement standard
  • Mandrins à serrage rapide, Crochet de ceinture et chargeur d'embouts, sans batterie, ni chargeur

Caractéristique(s):

  • tension batterie: 18 V
  • Perçage du métal: 2.5 m/s²
  • Portée du mandrin: 1.5 - 13 mm
  • Ø de perçage dans l’acier: 13 mm
  • Ø de perçage dans le bois tendre: 38 mm
  • Couple de rotation réglable: 0.7 - 8 Nm
  • Poids avec batterie: 1.7 kg
  • Poids sans batterie: 1.3 kg
  • Ouverture de mandrin: 0 - 450 / 0 - 1600 /min
  • Couple de rotation max. dur: 60 Nm
  • Couple de rotation max. tendre: 34 Nm
  • Incertitude de mesure K: 1.5 m/s²
  • Incertitude de mesure K: 3 dB(A)
  • niveau sonore: 73 dB(A)
  • Niveau de puissance acoustique (LwA): 84 dB(A)
  • Visser sans percussion: 2.5 m/s²

Descargas y documentos

Productos adecuados

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra