BS 18 LT Taladro atornillador de batería

Número de artículo: 602102500
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
Tipo de producto Taladro-atornillador

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 602102500
EAN / GTIN 4007430213471
Número del fabricante 602102500
Número L L01750 1189

Descripción

Descripción:

  • Potente taladro atornillador para aplicaciones exigentes
  • Potente motor de 4 polos de Metabo para perforar y atornillar rápidamente
  • Husillo con hexágono interior para puntas de atornillar para trabajar sin portabrocas
  • Luz de trabajo integrada para iluminar el lugar de trabajo
  • Con práctico gancho para cinturón y depósitos de puntas, opcionalmente para fijar a la derecha o izquierda
  • Con metaBOX, la solución inteligente para el transporte y almacenamiento
  • Muchas marcas, un sistema de baterías: se puede combinar con todas las baterías de 18V y cargadores de las marcas CAS: www.cordless-alliance-system.com

    Suministro estándar
  • Portabrocas de sujeción rápida, Gancho para cinturón y depósito para puntas, 2 baterías Li-Power (18 V/4,0 Ah), Cargador ASC 55 ″AIR COOLED″, metaBOX 145

Característica:

  • Capacidad de la batería: 2 x 4 Ah
  • Tensión de la batería: 18 V
  • Tipo de batería: Li-Power
  • Perforar metal: 2.5 m/s²
  • Capacidad del portabrocas: 1.5 - 13 mm
  • Ø de perforación en acero: 13 mm
  • Ø de perforación en madera blanda: 38 mm
  • Par de giro regulable: 0.7 - 8 Nm
  • Peso con batería: 2 kg
  • Peso sin batería: 1.3 kg
  • Velocidades de ralentí: 0 - 450 / 0 - 1600 /min
  • Par de giro máx. duro: 60 Nm
  • Par de giro máx. blando: 34 Nm
  • Inseguridad de medición K: 1.5 m/s²
  • Inseguridad de medición K: 3 dB(A)
  • Nivel de intensidad acústica: 73 dB(A)
  • Nivel de potencia acústica (LwA): 84 dB(A)
  • Atornillar sin impacto: 2.5 m/s²

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra