ASA 30 H PC Aspirador universal

Número de artículo: 602088000
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
    Tipo de producto Aspirador en seco y en húmedo

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 602088000
    EAN / GTIN 4061792230804
    Número del fabricante 602088000
    Número L L01750 1151

    Descripción

    Descripción:

    • Aspirador compacto y versátil de la clase de polvo H con limpieza de filtro integrada
    • Acoplamiento rápido de metaBOX con herramientas y accesorios en la aspiradora para un fácil cambio de lugar
    • Aspirador en húmedo y seco con homologación industrial
    • Para la aspiración de herramientas y limpiar la obra, el taller, etc.
    • Caja de enchufe para una herramienta eléctrica para usar la conexión/desconexión automática del aspirador
    • PressClean: limpieza manual del filtro mediante una fuerte corriente de aire pulsando el interruptor en el aspirador durante las pausas de trabajo
    • Máxima protección del usuario: certificado según directiva UE para polvos de la clase H
    • Detención de la aspiración al aspirar en húmedo cuando se alcanza la altura máxima de llenado
    • Señal de advertencia en caso de quedar por debajo el caudal mínimo, para proteger al usuario
    • Seguimiento automático para vaciado completo de la manguera de aspiración
    • Equipamiento básico antiestático evita una carga estática si se utilizan los accesorios adecuados
    • Fácil de transportar gracias al soporte para cable y manguera y depósito para tubos y toberas
    • Práctico compartimento para accesorios con tapa rebatible para piezas pequeñas
    • Accesorios de aspirador suministrados con sistema Quick para una conversión rápida en uso

      Suministro estándar
    • Manguera de aspiración antiestática (Ø 32 mm / 4 m), Manguito de conexión Quick Ø 28/35 mm, Manguito de conexión Quick Ø 40/45 mm, Pieza intermedia empuñadura Quick Premium, 3 tubos de aspiración (cromados), Bolsa de filtro especial para clase H, Tobera para juntas, Tobera para suelo (360 mm de ancho), Boquilla de aspiración (ancho 120 mm), Boquilla de cepillo

    Característica:

    • Inseguridad de medición K: 2.5 dB(A)
    • Longitud de la manguera: 4 mm
    • Longitud del cable: 8 m
    • Peso: 10.8 kg
    • Bruttogewicht: 14.450 kg
    • Volumen del depósito: 30 l
    • Ø de la manguera de aspiración: 32 mm
    • Nivel de intensidad acústica: 78 dB(A)
    • Depresión: 225 hPa (mbar)
    • Potencia absorbida máx.: 1200 W
    • Máx. caudal de aire: 4200 l/min
    • Superficie de filtración: 5000 m²

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Accesorios

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra