AS 36-18 L 20 PC Aspirador de batería

Número de artículo: 602071850
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
Tipo de producto Aspirador en seco y en húmedo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 602071850
EAN / GTIN 4061792230453
Número del fabricante 602071850
Número L L01750 1613

Descripción

Ejecución:

Aspiradora sin cable AS 36-18 L 20 PC con limpieza manual del filtro;

Descripción:

  • Aspirador de batería compacto y versátil de la clase de polvo L con limpieza de filtro integrada
  • Aspirador en húmedo y seco con homologación industrial
  • Protección del usuario: certificado según directiva UE para la clase de polvo L
  • PressClean: limpieza manual del filtro mediante una fuerte corriente de aire al pulsar el interruptor en el aspirador durante las pausas de trabajo
  • Modo Eco para una durabilidad más larga de la carga de la batería, modo Boost para una máxima potencia
  • Dispositivo automático de marcha en inercia para el vaciado completo de la manguera de aspiración
  • Detención de la aspiración al aspirar en húmedo cuando se alcanza la altura máxima de llenado
  • Equipamiento básico antiestático evita una carga estática si se utilizan los accesorios adecuados
  • Acoplamiento rápido de metaBOX con herramientas y accesorios en la aspiradora para un fácil cambio de lugar
  • Accesorios de aspirador suministrados con sistema Quick para una conversión rápida en uso
  • Transporte fácil gracias al portamangueras y al depósito para tubos y toberas
  • Compartimento de la batería a prueba de polvo y protegida contra salpicaduras con tapa con cierre
  • Muchas marcas, un sistema de baterías: se puede combinar con todas las baterías de 18V y cargadores de las marcas CAS: www.cordless-alliance-system.com
Suministro estándar:
Manguera de aspiración antiestática (Ø 32 mm / 3,2 m), 3 tubos de aspiración de plástico, Bolsa de filtro de vellón, Boquilla de aspiración (ancho 120 mm), Boquilla para suelo (300 mm de ancho), Tobera para juntas, Boquilla de cepillo, Manguito de conexión Quick Ø 28/35 mm, Pieza intermedia empuñadura Quick Professional, sin batería, sin cargador

Característica:

  • Incertidumbre de medición K: 2 dB(A)
  • Tensión de la batería: 18 V
  • Salida de aire máx.: 3300 l/min
  • Vacío: 140 hPa (mbar)
  • Superficie del filtro: 3500 cm²
  • Volumen del recipiente: 20 l
  • Manguera de aspiración Ø: 32 mm
  • Longitud manguera: 3,2 m
  • Peso sin batería: 9,2 kg
  • Peso total: 11,583 kg