ASA 25 L PC Aspirador universal

Número de artículo: 602014000
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
Tipo de producto Aspirador en seco y en húmedo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 602014000
EAN / GTIN 4007430246677
Número del fabricante 602014000
Número L L01750 1050

Descripción

Descripción:

  • Aspirador en húmedo y seco con homologación industrial
  • Ideal para el uso móvil gracias al peso reducido y diseño compacto
  • Para la aspiración de herramientas y limpiar la obra, el taller, etc.
  • Caja de enchufe para una herramienta eléctrica para usar la conexión/desconexión automática del aspirador
  • PressClean: limpieza manual del filtro mediante una fuerte corriente de aire pulsando el interruptor en el aspirador durante las pausas de trabajo
  • Protección del usuario: certificado según directiva UE para polvos de la clase L
  • Desconexión automática al aspirar en húmedo cuando se alcanza la altura máxima de llenado
  • Con función de soplado integrada: para soplar, secar y evacuar el aire de escape
  • Soporte para el cable y la manguera para un transporte práctico
  • Práctico depósito para accesorios y superficie de apoyo

    Suministro estándar
  • Manguera de aspiración (Ø 32 mm / 3,5 m), Pieza intermedia de la empuñadura, 2 tubos de aspiración de aluminio, Filtro plegable de poliéster, Bolsa de filtro PE, Bolsa de filtro de vellón, Tobera para juntas, Boquilla para suelo (300 mm de ancho), Boquilla de aspiración (ancho 120 mm), Boquilla de cepillo, Soporte de cable/manguera

Característica:

  • Potencia absorbida máx.: 1250 W
  • Volumen del depósito: 25 l
  • Superficie de filtración: 3000 cm²
  • Peso: 8.3 kg
  • Longitud del cable: 7.5 m
  • Máx. caudal de aire: 3600 l/min
  • Ø de la manguera de aspiración: 32 mm
  • Longitud de la manguera: 3.5 m
  • Depresión: 210 hPa (mbar)