KS 18 LTX 57 Sierra circular manual de batería

Número de artículo: 601857840
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
Suministro de energía Funcionamiento con batería
Tipo de producto Sierra

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 601857840
EAN / GTIN 4007430327345
Número del fabricante 601857840
Número L L01750 850

Descripción

Descripción:

  • Sierra circular manual compacta, ligera, para el uso universal en obras
  • Placa base de aluminio que se puede utilizar directamente en carriles guía de Metabo, Mafell, Bosch, Festool, Makita, HiKOKI, Hilti y de otros fabricantes
  • El freno de deceleración detiene la hoja de sierra de modo especialmente rápido y aumenta la seguridad
  • Cortes diagonales de ángulo preciso de hasta 50º, con práctico punto de encastre en 45º
  • Posición 0° reajustable para una máxima exactitud de corte
  • Indicador de corte bien visible para serrar según trazado
  • Empuñadura con superficie Softgrip antideslizante para un guiado seguro
  • Posibilidad de aspiración gracias a la conexión de aspiradores universales
  • Con metaBOX, la solución inteligente para el transporte y almacenamiento
  • Muchas marcas, un sistema de baterías: se puede combinar con todas las baterías de 18V y cargadores de las marcas CAS: www.cordless-alliance-system.com

    Suministro estándar
  • Hoja de sierra circular de metal duro (18 dientes), Tope paralelo, Llave hexagonal, metaBOX 340, sin batería, sin cargador

Característica:

  • Tensión de la batería: 18 V
  • Peso con batería: 3.2 kg
  • Peso sin batería: 2.8 kg
  • Revoluciones marcha en vacío: 4600 /min
  • Velocidad máx. de corte: 40 m/s
  • Profundidad máx. de corte en 45°: 43 mm
  • Profundidad máx. de corte en 90°: 57 mm
  • Máx. profundidad de corte con carril guía: 52 mm
  • Inseguridad de medición K: 1.5 m/s²
  • Inseguridad de medición K: 3 dB(A)
  • Ø de la hoja de sierra x perforación: 165 x 20 mm
  • Serrar placas de virutas: 2.5 m/s²
  • Nivel de intensidad acústica: 92 dB(A)
  • Nivel de potencia acústica (LwA): 103 dB(A)
  • Profundidad de corte ajustable: 0 - 57 mm
  • Radio de giro de/hasta: ± 0 / + 50 °

Descargas y documentos

Productos adecuados

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra