• Estimados clientes: Les informamos de que, debido a trabajos de mantenimiento, puede haber restricciones ocasionales mañana, 25 de enero, entre las 07:00 y las 15:00 horas. Les rogamos que comprendan la situación.

uvex Guantes de protección k-basic extra 6 Talla 12

Número de artículo: 6017905
Price per 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
Tabla de medidas

Tabla de medidas

Así es como puedes determinar fácilmente el tamaño de guante correcto.

1 = circunferencia de la mano:
Mida la circunferencia de la mano en el punto más ancho de la palma.

2 = longitud de la mano:
Mida la longitud de la mano desde la punta del dedo medio hasta el extremo de la palma.

So wird gemessen
Tamaño del guante Circunferencia de la mano en mm Longitud de la mano en mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Cantidad mínima de pedido 5 Piezas
  • Pasos del pedido: 5 Piezas
a petición
Disponible en 1-2 semanas
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
Talla de guante 12
Tipo de producto Guantes protectores frente a cortes

Identificación y clasificación

Número de artículo 6017905
EAN / GTIN 4048612008270
Número del fabricante 6017905
Número L L01660 109715
Fabricante Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descripción

Descripción:

  • Clase de producto: Guantes de protección
  • Nombre del producto: uvex k-basic extra 6658
  • Tipo de producto: Guantes de protección contra cortes
  • búsqueda de color (filtro): amarillo
  • Acabado: Con pretina tejida
  • Recubrimiento: Sin revestimiento
  • Talla: 12
  • Reutilización: Reutilizable (R)
  • Material exterior: Kevlar®/Algodón