WPBA 18 LTX BL 15-150 Quick DS Amoladora angular de batería

Número de artículo: 601745840
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tensión de batería 18 V
Suministro de energía Funcionamiento con batería
Tipo de producto Lijadoras angulares

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 601745840
EAN / GTIN 4061792247239
Número del fabricante 601745840
Número L L01750 701

Descripción

Descripción:

  • Amoladora angular de batería sin escobillas de la nueva generación: la más potente de su clase, tan potente como una máquina de cable de 1500 vatios
  • Motor Brushless libre de servicio con la más alta eficiencia y máxima manejabilidad
  • Interruptor Hombre-Muerto (Paddle) con función de hombre muerto: manejo seguro gracias al interruptor integrado ergonómicamente
  • Sistema de frenado rápido para la máxima protección del usuario: el disco se detiene en 1,5 segundos tras la desconexión
  • El mejor sistema antivibración: Autobalancer integrado para menos de vibraciones mano-brazo, vida útil más larga de la máquina y hasta una doble duración de los discos abrasivos
  • Sistema M-Quick para el cambio del disco sin herramienta, presionando un botón.
  • Estribo de seguridad DS para sujetar una correa de seguridad de herramienta para trabajar a grandes alturas
  • Cubierta protectora regulable sin necesidad de herramientas; se puede fijar protegida contra torsión
  • Batería giratoria en pasos de 90° para una mejor ergonomía en cada posición de trabajo
  • Embrague de seguridad mecánico S-automatic de Metabo: minimiza el contragolpe cuando se bloquea el disco al nivel más bajo en el mercado – para una máxima protección del usuario
  • Protección contra sobrecarga electrónica, arranque suave y seguro contra arranque involuntario
  • Filtro protector contra el polvo desmontable como protección del motor contra partículas bastas
  • Con metaBOX, la solución inteligente para el transporte y almacenamiento
  • Muchas marcas, un sistema de baterías: se puede combinar con todas las baterías de 18V y cargadores de las marcas CAS: www.cordless-alliance-system.com

    Suministro estándar
  • Cubierta protectora, Brida de apoyo, Tuerca de sujeción M-Quick, Empuñadura adicional VibraTech (MVT) de Metabo, Filtro protector contra polvo, Estribo de seguridad DS, metaBOX 165 L, sin batería, sin cargador

Característica:

  • Tensión de la batería: 18 V
  • Peso con batería: 2.9 kg
  • Peso sin batería: 2.2 kg
  • Circunferencia de la empuñadura: 166 mm
  • Revoluciones marcha en vacío: 10000 /min
  • Inseguridad de medición K: 1.5 m/s²
  • Inseguridad de medición K: 3 dB(A)
  • Rectificado de superficie: 7.52 m/s²
  • Ø del disco: 150 mm
  • Rectificar con hoja abrasiva: 2.6 m/s²
  • Rosca de husillo: M 14

Descargas y documentos

Productos adecuados

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra