WVB 18 LTX BL 15-125 Quick Amoladora angular de batería

Número de artículo: 601731850
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tensión de batería 18 V
Suministro de energía Funcionamiento con batería
Tipo de producto Lijadoras angulares

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 601731850
EAN / GTIN 4061792230309
Número del fabricante 601731850
Número L L01750 1367

Descripción

Descripción:

  • Amoladora angular de batería sin escobillas de la nueva generación: la más potente de su clase, tan potente como una máquina de cable de 1500 vatios
  • Motor Brushless libre de servicio con la más alta eficiencia y máxima manejabilidad
  • Ajuste de revoluciones ajustable con rueda de ajuste para trabajar con revoluciones adecuadas al material que permanecen casi constantes bajo carga
  • Sistema de frenado rápido para la máxima protección del usuario: el disco se detiene en 1,5 segundos tras la desconexión
  • Sistema M-Quick para el cambio del disco sin herramienta, presionando un botón.
  • Cubierta protectora regulable sin necesidad de herramientas; se puede fijar protegida contra torsión
  • Batería giratoria en pasos de 90° para una mejor ergonomía en cada posición de trabajo
  • Embrague de seguridad mecánico S-automatic de Metabo: minimiza el contragolpe cuando se bloquea el disco al nivel más bajo en el mercado – para una máxima protección del usuario
  • Protección contra sobrecarga electrónica, arranque suave y seguro contra arranque involuntario
  • Filtro protector contra el polvo desmontable como protección del motor contra partículas bastas
  • Muchas marcas, un sistema de baterías: se puede combinar con todas las baterías de 18V y cargadores de las marcas CAS: www.cordless-alliance-system.com

    Suministro estándar
  • Cubierta protectora, Brida de apoyo, Tuerca de sujeción M-Quick, Empuñadura adicional VibraTech (MVT) de Metabo, Filtro protector contra polvo, sin batería, sin cargador

Característica:

  • Tensión de la batería: 18 V
  • Peso con batería: 2.7 kg
  • Peso sin batería: 2 kg
  • Circunferencia de la empuñadura: 159 mm
  • Revoluciones marcha en vacío: 2500 - 10000 /min
  • Inseguridad de medición K: 1.5 m/s²
  • Inseguridad de medición K: 3 dB(A)
  • Rectificado de superficie: 7.1 m/s²
  • Nivel de intensidad acústica: 85 dB(A)
  • Nivel de potencia acústica (LwA): 96 dB(A)
  • Ø del disco: 125 mm
  • Rectificar con hoja abrasiva: 1.5 m/s²
  • Rosca de husillo: M 14

Descargas y documentos

Productos adecuados

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra