KH 18 LTX BL 28 Q Martillo de batería

Número de artículo: 601715840
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
    Tipo de producto Martillo perforador

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 601715840
    EAN / GTIN 4061792218611
    Número del fabricante 601715840
    Número L L01750 640

    Descripción

    Descripción:

    • Martillo de batería extremadamente ligero y manejable con interfaz de aspiración integrado
    • Máximas potencia, eficiencia y vida útil de perforación gracias a la tecnología Brushless y al mecanismo de golpe de alta potencia
    • Perforar libre de polvo con la compacta aspiración de polvo ISA 28 (accesorio)
    • Martillo combinado con 3 funciones: perforar con golpe, perforar y cincelar
    • Metabo VibraTech (MVT): trabajar sin riesgos para la salud, sin fatiga, incluso en uso continuo
    • Metabo Quick: cambio rápido del portabrocas sin herramienta para trabajar con brocas SDS-plus y cilíndricas
    • Electrónica de onda plena Vario-Tacho-Constamatic (VTC) para trabajar con revoluciones adecuadas al material que permanecen constantes bajo carga
    • Reducción opcional de revoluciones y energía de impacto para trabajar en materiales más blandos
    • Arranque electrón. suave, centrado preciso
    • Doblemente seguro cuando se bloquea la broca: sin contragolpe gracias al desacoplamiento mecánico más una desconexión ultrarrápida controlada por sensor
    • Luz de trabajo LED para una iluminación óptima del lugar de perforación
    • Muchas marcas, un sistema de baterías: se puede combinar con todas las baterías de 18V y cargadores de las marcas CAS: www.cordless-alliance-system.com

      Suministro estándar
    • Portabrocas para herram. extremo inserción SDS-Plus, Portabroc.sujeción rápida para herram. vástago cilíndrico, Empuñadura adicional revestida de goma, Tope de profundidad, metaBOX 165 L, sin batería, sin cargador

    Característica:

    • Tensión de la batería: 18 V
    • Ø de perforación en hormigón con brocas de martillo: 28 mm
    • Ø de perforación en mampostería con coronas de perforación: 82 mm
    • Ø de perforación en acero: 13 mm
    • Ø de perforación en madera blanda: 30 mm
    • Peso sin batería: 3.4 kg
    • Perforar con martillo hormigón: 18.2 m/s²
    • Revoluciones marcha en vacío: 0 - 1000 /min
    • Energía máx. impacto individ. (EPTA): 3 J
    • Número máx. de golpes: 4470 /min
    • Cincelar: 13.4 m/s²
    • Inseguridad de medición K: 1.5 m/s²
    • Inseguridad de medición K: 3 dB(A)
    • Nivel de intensidad acústica: 92 dB(A)
    • Nivel de potencia acústica (LwA): 103 dB(A)
    • Alojamiento de la herramienta: SDS-plus

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Accesorios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra