KH 18 LTX BL 24 Martillo de batería

Número de artículo: 601713660
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
Tipo de producto Martillo perforador

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 601713660
EAN / GTIN 4061792218536
Número del fabricante 601713660
Número L L01750 1681

Descripción

Descripción:

  • Martillo de batería muy ligero y compacto con motor Brushless para perforar sin fatiga en cualquier posición de trabajo
  • Máximas potencia, eficiencia y vida útil de perforación gracias a la tecnología Brushless y al mecanismo de golpe de alta potencia
  • Perforar libre de polvo con aspiración de polvo externa ESA plus
  • Martillo combinado con 3 funciones: perforar con golpe, perforar y cincelar
  • Metabo VibraTech (MVT): trabajar sin riesgos para la salud, sin fatiga, incluso en uso continuo
  • Electrónica de onda plena Vario-Tacho-Constamatic (VTC) para trabajar con revoluciones adecuadas al material que permanecen constantes bajo carga
  • Arranque electrón. suave, centrado preciso
  • Embrague de seguridad: desacoplamiento mecánico del accionamiento cuando se bloquea la broca, para un trabajo seguro
  • Luz de trabajo LED para una iluminación óptima del lugar de perforación
  • Muchas marcas, un sistema de baterías: se puede combinar con todas las baterías de 18V y cargadores de las marcas CAS: www.cordless-alliance-system.com

    Suministro estándar
  • Empuñadura adicional revestida de goma, Tope de profundidad, 2 baterías LiHD (18 V/5,5 Ah), Cargador rápido ASS 145 ″AIR COOLED″, metaBOX 165 L

Característica:

  • Capacidad de la batería: 2 x 5.5 Ah
  • Tensión de la batería: 18 V
  • Tipo de batería: LiHD
  • Ø de perforación en hormigón con brocas de martillo: 24 mm
  • Ø de perforación en mampostería con coronas de perforación: 82 mm
  • Ø de perforación en acero: 13 mm
  • Ø de perforación en madera blanda: 30 mm
  • Peso sin batería: 2.7 kg
  • Perforar con martillo hormigón: 13.6 m/s²
  • Revoluciones marcha en vacío: 0 - 1280 /min
  • Energía máx. impacto individ. (EPTA): 2.2 J
  • Número máx. de golpes: 4750 /min
  • Cincelar: 9.2 m/s²
  • Inseguridad de medición K: 1.5 m/s²
  • Inseguridad de medición K: 3 dB(A)
  • Nivel de intensidad acústica: 90 dB(A)
  • Nivel de potencia acústica (LwA): 101 dB(A)
  • Alojamiento de la herramienta: SDS-plus

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra