KHE 2645 Q Martillo combinado

Número de artículo: 601711500
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
Tipo de producto Martillo combinado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 601711500
EAN / GTIN 4061792213265
Número del fabricante 601711500

Descripción

Descripción:

  • Martillo combinado con 3 funciones: perforar con golpe, perforar y cincelar
  • Sistema Quick de Metabo cambio rápido entre portabrocas de sujeción rápida para martillos SDS-Plus y portabrocas de sujeción rápida para perforar en madera y metal
  • Electrónica Vario (V) para trabajar con revoluciones adecuadas al material
  • Embrague de seguridad S-automatic de Metabo: desacoplamiento mecánico del accionamiento cuando se bloquea la broca, para un trabajo seguro
  • Interruptor bloqueable para trabajar cómodamente en funcionamiento continuo

    Suministro estándar
  • Portabrocas para herram. extremo inserción SDS-Plus, Empuñadura adicional revestida de goma, Tope de profundidad, Maletines profesionales

Característica:

  • Ø de perforación en hormigón con brocas de martillo: 26 mm
  • Ø de perforación en mampostería con coronas de perforación: 82 mm
  • Ø de perforación en acero: 13 mm
  • Ø de perforación en madera blanda: 30 mm
  • Revoluciones bajo carga nominal: 830 /min
  • Peso sin cable: 3.1 kg
  • Perforar con martillo hormigón: 16.5 m/s²
  • Longitud del cable: 4 m
  • Revoluciones marcha en vacío: 0 - 1150 /min
  • Energía máx. impacto individ. (EPTA): 2.9 J
  • Número máx. de golpes: 4300 /min
  • Cincelar: 11.7 m/s²
  • Inseguridad de medición K: 1.5 m/s²
  • Inseguridad de medición K: 3 dB(A)
  • Potencia nominal absorbida: 850 W
  • Nivel de intensidad acústica: 91 dB(A)
  • Nivel de potencia acústica (LwA): 102 dB(A)
  • Diámetro del cuello de sujeción: 50 mm
  • Alojamiento de la herramienta: SDS-plus

Descargas y documentos

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra