KHE 2245 Martillo combinado

Número de artículo: 601708500
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
Tipo de producto Martillo combinado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 601708500
EAN / GTIN 4061792213159
Número del fabricante 601708500

Descripción

Descripción:

  • Martillo combinado con 3 funciones: perforar con golpe, perforar y cincelar
  • Electrónica Vario (V) para trabajar con revoluciones adecuadas al material
  • Embrague de seguridad S-automatic de Metabo: desacoplamiento mecánico del accionamiento cuando se bloquea la broca, para un trabajo seguro
  • Interruptor bloqueable para trabajar cómodamente en funcionamiento continuo

    Suministro estándar
  • Empuñadura adicional, Tope de profundidad, Maletines profesionales

Característica:

  • Ø de perforación en hormigón con brocas de martillo: 22 mm
  • Ø de perforación en mampostería con coronas de perforación: 68 mm
  • Ø de perforación en acero: 13 mm
  • Ø de perforación en madera blanda: 30 mm
  • Revoluciones bajo carga nominal: 1050 /min
  • Peso sin cable: 2.7 kg
  • Perforar con martillo hormigón: 12.8 m/s²
  • Longitud del cable: 4 m
  • Revoluciones marcha en vacío: 0 - 1500 /min
  • Energía máx. impacto individ. (EPTA): 2.2 J
  • Número máx. de golpes: 4800 /min
  • Cincelar: 11.1 m/s²
  • Inseguridad de medición K: 1.5 m/s²
  • Inseguridad de medición K: 3 dB(A)
  • Potencia nominal absorbida: 750 W
  • Nivel de intensidad acústica: 90 dB(A)
  • Nivel de potencia acústica (LwA): 101 dB(A)
  • Diámetro del cuello de sujeción: 43 mm
  • Alojamiento de la herramienta: SDS-plus

Descargas y documentos

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra