SCV 18 LTX BL 1.6 Cizalla de batería

Número de artículo: 601615840
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
Tipo de producto Tijera

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 601615840
EAN / GTIN 4061792183339
Número del fabricante 601615840

Descripción

Descripción:

  • Cizalla de batería muy práctica y ágil para cortar a medida chapas sin rebabas in situ
  • Máxima estabilidad en curvas para un corte cómodo de radios estrechos a partir de 15 mm
  • Avance rápido del trabajo gracias al eficiente motor Brushless
  • Velocidad de corte de ajuste continuo para la adaptación individual al material y a la tarea a realizar
  • Manejo cómodo gracias al bajo peso, el área de empuñadura delgado e interruptor situado en la parte superior
  • Distancia entre cuchillas de ajuste flexible a diferentes grosores de chapa
  • Cuchilla reversible cuádruple económica con la más alta calidad de corte
  • Máxima seguridad laboral en todas las direcciones de corte gracias a la protección de mano grande
  • Protección electrónica contra sobrecarga para una larga vida útil
  • Con metaBOX, la solución inteligente para el transporte y almacenamiento
  • Muchas marcas, un sistema de baterías: se puede combinar con todas las baterías de 18V y cargadores de las marcas CAS: www.cordless-alliance-system.com

    Suministro estándar
  • 2 cuchillas reversibles, Galga de espesores, 2 llaves hexagonales, metaBOX 145, sin batería, sin cargador

Característica:

  • Tensión de la batería: 18 V
  • Tipo de batería: Li-Power
  • Cortar chapa: 7.6 m/s²
  • Peso con batería: 1.8 kg
  • Peso sin batería: 1.4 kg
  • Número de carreras marcha en vacío: 1350 - 4840 /min
  • Radio mínimo de curvatura: 15 mm
  • Máx. grosor de chapa aluminio 250 N/mm²: 2 mm
  • Máx. grosor de chapa acero 400 N/mm²: 1.6 mm
  • Máx. grosor de chapa acero 600 N/mm²: 1.2 mm
  • Máx. grosor de chapa acero 800 N/mm²: 0.7 mm
  • Inseguridad de medición K: 1.5 m/s²
  • Inseguridad de medición K: 3 dB(A)
  • Nivel de intensidad acústica: 74 dB(A)
  • Nivel de potencia acústica (LwA): 85 dB(A)
  • Velocidad de corte: 7 m/min
  • Diámetro del agujero inicial: 27 mm

Descargas y documentos

Productos adecuados

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra