SGS 18 LTX Q Tijera cortasetos y cortacésped de batería

Número de artículo: 601609850
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
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
Suministro de energía Funcionamiento con batería
Tipo de producto Surtido de herramientas eléctricas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 601609850
EAN / GTIN 4061792185074
Número del fabricante 601609850
Número L L01750 723

Descripción

Descripción:

  • 2 en 1: tijera cortasetos para cortes precisos en arbustos y tijera cortacésped para bordes limpios del césped
  • Sistema Quick de Metabo: cambio rápido sin herramienta de los dos accesrorios de cuchillas, para un trabajo flexible
  • Los mejores resultados de corte gracias a las cuchillas cortadas con láser y rectificadas con diamante
  • Alta protección del usuario gracias al interruptor de seguridad y la detención rápida de la cuchilla
  • Peso ligero con máxima suavidad de marcha para un trabajo sin fatiga que protege la salud
  • Área de la empuñadura delgada, revestida de goma para un guiado seguro y cómodo de la tijera cortasetos y cortacésped
  • Barra telescópica estable para cortes exactos de bordes de césped que protegen la espalda, disponible como accesorio
  • Muchas marcas, un sistema de baterías: se puede combinar con todas las baterías de 18V y cargadores de las marcas CAS: www.cordless-alliance-system.com

    Suministro estándar
  • Cuchilla de tijera cortasetos, Cuchilla de tijera cortacésped, Estuche de almacenamiento, sin batería, sin cargador

Característica:

  • Tensión de la batería: 18 V
  • Peso con batería: 1.2 kg
  • Peso sin batería: 0.8 kg
  • Cuchilla cortacésped ancho de corte: 11.5 cm
  • Marcha en vacío: 1.2 m/s²
  • Inseguridad de medición K: 1.5 m/s²
  • Inseguridad de medición K: 2.5 dB(A)
  • Nivel de intensidad acústica: 71 dB(A)
  • Nivel de potencia acústica (LwA): 78 dB(A)
  • Número de cortes marcha en vacío: 2300 /min
  • Longitud de corte de la cuchilla de tijera cortasetos: 20 cm
  • Grosor de corte de la cuchilla de tijera cortasetos: 8 mm